Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoComercial/Industrial
- Ángulo de desalineación6 °
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero
- Material de la carreraBronce
- Capacidad de carga estática radial7400 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 300 °F
- Diámetro de la cabeza1.3125 pulg.
- Anchura del cabezal1/2 pulg.
- Diámetro de la bola0.9375 pulg.
- Longitud hasta el centro de la bola2.1250 pulg.
- SerieHFL
- UPC_NO781711481837
- Peso0.13 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1/2-20