Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete terminal de varilla RBC Heim - Serie estándar HF C, hembra, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00099823
No. Fabricante HFL4CG

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA HFL 4 CG (CFHBL 4 G)

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    .2500-28
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Aeronave de precisión
  • Tipo de rosca
    UNF-3B
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Material de la carrera
    Latón
  • Capacidad de carga estática radial
    2700 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Diámetro de la cabeza
    0.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.281 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.515 pulg.
  • Altura total
    1.6870 pulg.
  • Serie
    Heim®
  • Número de Upc del fabricante
    637400154264
  • UPC_NO
    637400154264
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo