Motion
HFL-6CG
HFL - Extremo de la varilla izquierda roscada hembra - Calidad: comercial/industrial, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/8-24 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00099841
No. Fabricante HFL-6CG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HFL - Extremo de la varilla izquierda roscada hembra - Calidad: comercial/industrial, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/8-24 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00099841
No. Fabricante HFL-6CG
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CG HFL 6

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Ángulo de desalineación
    6 °
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    4450 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 300 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.0000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4062 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.7187 pulg.
  • Longitud hasta el centro de la bola
    1.6250 pulg.
  • Serie
    HFL
  • UPC_NO
    781711481882
  • Peso
    0.13 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo