Motion
TFL 6N
1530601000 Extremo de la varilla izquierda roscada hembra - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/8-24 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00099844
No. Fabricante TFL 6N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1530601000 Extremo de la varilla izquierda roscada hembra - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/8-24 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00099844
No. Fabricante TFL 6N
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA TFL 6N
  • Construcción comercial de tres piezas tratadas térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de aleación de acero chapado hembra roscas externas izquierdas de una pieza Carrera de bronce

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    #3/8-24
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Comercial
  • Ángulo de desalineación
    6
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    4450 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.0000 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Anchura del cabezal
    0.4060 pulg.
  • Serie
    TF
  • Número de catálogo del fabricante
    TFL 6N
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288724209
  • UPC_NO
    662288724209
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    0.57 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo