Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteEsférico
- Diámetro interno0.1900 pulg.
- Diámetro exterior0.6300 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación9 °
- Material del anillo exteriorAcero al carbono
- Ancho del anillo interior0.281 pulg.
- Material del revestimientoLatón
- Diámetro de la bola0.406 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.1870 pulg.
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Ancho general0.2810 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga estática radial2960 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 A 300 °F
- SerieHeim®
- Número de Upc del fabricante637400158040
- UPC_NO637400158040
- AplicaciónAplicaciones de horquilla, puntos de pivote
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación