Descripción general
- Construcción comercial de dos piezas tratadas térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de aleación de acero chapado Roscas externas macho
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#7/16-20
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoComercial
- Ángulo de desalineación7
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial6500 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Anchura del cabezal0.4370 pulg.
- SerieCFM
- Número de catálogo del fabricanteCFM 7
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288725022
- UPC_NO662288725022
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso0.16 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca7/16-20