Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación14.5 °
- Material del anillo exteriorEnchapado para resistencia a la corrosión
- Material del anillo interiorAcero con bajo contenido de carbono
- Ancho del anillo interior0.3750 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.2810 pulg.
- GradoPropósito especial
- Material de la carreraBronce
- Capacidad de carga estática radial2900 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 300 °F
- SerieLS
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781711483824
- Peso0.04 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos