Motion
FLBG4
Cojinetes esféricos RBC Spherco - Serie estándar FLBG, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00099903
No. Fabricante FLBG4
Precio41.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes esféricos RBC Spherco - Serie estándar FLBG, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00099903
No. Fabricante FLBG4
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
Su precio$41.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FLBG-4 BRG ESFÉRICA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Esférico
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    8 °
  • Material del anillo exterior
    Acero al carbono
  • Ancho del anillo interior
    0.3750 pulg.
  • Material del revestimiento
    Latón
  • Diámetro de la bola
    0.515 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.2810 pulg.
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    5245 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 250 °F
  • Serie
    Spherco®
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400182502
  • UPC_NO
    637400182502
  • Peso
    0.04 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo