Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.4400 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.4375-20
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoCapacidad adicional comercial
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasa11 mm
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial6500 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.437 pulg.
- Diámetro de la bola0.812 pulg.
- Altura total2.6875 pulg.
- SerieHeim®
- Número de Upc del fabricante637400158330
- UPC_NO637400158330
- Peso0.16 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca7/16-20
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación