Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación12.5 °
- Material del anillo exteriorAcero
- Material del anillo interiorAcero
- Ancho del anillo interior1/2 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.3750 pulg.
- Material de la carreraBronce
- Capacidad de carga estática radial5400 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- Peso0.06 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos