Motion
LS-7
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.4375 in, diámetro exterior de 1.1875 in, ancho de anillo interior de 0.562 in, abierto
Artículo MI #00099930
No. Fabricante LS-7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.4375 in, diámetro exterior de 1.1875 in, ancho de anillo interior de 0.562 in, abierto
Artículo MI #00099930
No. Fabricante LS-7
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
LS 7 BRG ESFÉRICA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1875 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    11 °
  • Material del anillo exterior
    Estuche endurecido | Bañado para corrosión
  • Material del anillo interior
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Ancho del anillo interior
    0.5620 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.4370 pulg.
  • Grado
    Propósito especial
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    7100 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 300 °F
  • Serie
    LS
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781711483855
  • Peso
    0.12 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo