Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteEsférico
- Diámetro interno0.4400 pulg.
- Diámetro exterior1.1900 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación6.5 °
- Material del anillo exteriorAcero al carbono
- Ancho del anillo interior0.5620 pulg.
- Material del revestimientoLatón
- Diámetro de la bola0.812 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.4370 pulg.
- Ancho general0.5620 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga estática radial11100 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo 250 °F
- SerieSpherco®
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400182533
- UPC_NO637400182533
- Peso0.12 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos