Motion
LS-10
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.6250 in, diámetro exterior de 1.5625 in, ancho de anillo interior de 7/8 in, abierto
Artículo MI #00099940
No. Fabricante LS-10
Precio389.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.6250 in, diámetro exterior de 1.5625 in, ancho de anillo interior de 7/8 in, abierto
Artículo MI #00099940
No. Fabricante LS-10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio389.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LS 10 BRG ESFÉRICA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5625 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    12 °
  • Material del anillo exterior
    Enchapado para resistencia a la corrosión
  • Material del anillo interior
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Ancho del anillo interior
    0.8750 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.6870 pulg.
  • Grado
    Propósito especial
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    16300 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 300 °F
  • Serie
    LS
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781711483879
  • Peso
    0.33 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo