Motion
1811000000
1811000000 Cojinete plano esférico - 0.6250 pulg. Orificio, 1.5625 pulg. D.E., 0,8750 pulg. Anchura del anillo interior, abierto, grado de precisión
Artículo MI #00099943
No. Fabricante 1811000000
Precio557.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1811000000 Cojinete plano esférico - 0.6250 pulg. Orificio, 1.5625 pulg. D.E., 0,8750 pulg. Anchura del anillo interior, abierto, grado de precisión
Artículo MI #00099943
No. Fabricante 1811000000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$557.92/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FLBG 10 BRG ESFÉRICA
  • Bola cromada tratada con calor de precisión de tres piezas tratada con calor, acero de aleación chapado, ranura exterior de una pieza de bronce para carreras y orificio de lubricación en carrera

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5625 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    12 °
  • Material del anillo exterior
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Material del anillo interior
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Ancho del anillo interior
    0.8750 pulg.
  • Diámetro de la bola
    1.1870 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.6870 pulg.
  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    25700 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Serie
    FLBG
  • Número de catálogo del fabricante
    FLBG 10
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662288727507
  • UPC_NO
    662288727507
  • Peso
    0.33 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo