Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteEsférico
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.5600 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación8 °
- Material del anillo exteriorAcero al carbono
- Ancho del anillo interior0.8750 pulg.
- Material del revestimientoLatón
- Diámetro de la bola1.187 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.6870 pulg.
- Ancho general0.8750 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga estática radial25700 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo 250 °F
- SerieSpherco®
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400182427
- UPC_NO637400182427
- Peso0.33 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos