Descripción general
- Cuerpo de acero al carbono, revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Bola de acero sinterizado, tratada térmicamente, impregnada en aceite
- El sufijo Z designa el engrasador tipo Zerk
- El sufijo en blanco indica que no hay engrasador
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1/2-20
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoEconomía/Propósito general
- Ángulo de desalineación20 °
- Tipo de roscaUNF-2B
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial9096 lbf
- Diámetro de la cabeza1.3120 pulg.
- Anchura del cabezal0.4530 pulg.
- Diámetro de la bola0.9375 pulg.
- Altura total2.7810 pulg.
- SerieCW
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029022913
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.29 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1/2-20