Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteEsférico
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación9 °
- Material del anillo exteriorAcero al carbono
- Material del anillo interiorLatón
- Ancho del anillo interior1.25 pulg.
- Material del revestimientoLatón
- Diámetro de la bola1.625 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.9370 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga estática radial47600 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 A 300 °F
- SerieHeim®
- Número de Upc del fabricante637400158019
- UPC_NO637400158019
- AplicaciónAplicaciones de horquilla, puntos de pivote
- Peso0.97 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación