Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1/2-20
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoEconomía/Propósito general
- Ángulo de desalineación20 °
- Tipo de roscaUNF-2B-LH
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial9096 lbf
- Diámetro de la cabeza1.3120 pulg.
- Anchura del cabezal0.4530 pulg.
- Diámetro de la bola0.9375 pulg.
- Altura total2.7810 pulg.
- SerieCG
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029020834
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.29 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1/2-20