Motion
LS-16
Cojinete plano esférico - Orificio de 1.0000 in, diámetro exterior de 2.3750 in, ancho de anillo interior de 1-1/8 in, abierto
Artículo MI #00099961
No. Fabricante LS-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 1.0000 in, diámetro exterior de 2.3750 in, ancho de anillo interior de 1-1/8 in, abierto
Artículo MI #00099961
No. Fabricante LS-16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
LS 16 BRG ESFÉRICA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    10 °
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    1-1/8 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.8750 pulg.
  • Material de la carrera
    Latón
  • Capacidad de carga estática radial
    48200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +300 °F
  • Peso
    0.92 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo