Descripción general
- Bola cromada tratada con calor de precisión de tres piezas tratada con calor, acero de aleación chapado, ranura exterior de una pieza de bronce para carreras y orificio de lubricación en carrera
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.3750 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación10 °
- Material del anillo exteriorAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material del anillo interiorAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Ancho del anillo interior1.1250 pulg.
- Diámetro de la bola1.7500 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.8750 pulg.
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- GradoPrecisión
- Material de la carreraBronce
- Capacidad de carga estática radial48200 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- SerieFLBG
- Número de catálogo del fabricanteFLBG 16
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662288727521
- UPC_NO662288727521
- Peso0.94 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos