Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteEsférico
- Diámetro interno1.1900 pulg.
- Diámetro exterior2.3800 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación6.5 °
- Material del anillo exteriorAcero al carbono
- Ancho del anillo interior1.125 pulg.
- Material del revestimientoLatón
- Diámetro de la bola1.750 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.8750 pulg.
- Ancho general1.1250 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga estática radial48200 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo 250 °F
- SerieSpherco®
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400182441
- UPC_NO637400182441
- Peso0.97 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos