Motion
LS-19
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.8125 in, diámetro exterior de 2.6250 in, ancho de anillo interior de 1-1/4 in, abierto
Artículo MI #00099971
No. Fabricante LS-19
Precio943.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.8125 in, diámetro exterior de 2.6250 in, ancho de anillo interior de 1-1/4 in, abierto
Artículo MI #00099971
No. Fabricante LS-19
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
Precio943.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LS 19 BRG ESFÉRICA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    0.8125 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6250 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo exterior
    Cadmio
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    1.2500 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.0000 pulg.
  • Grado
    Propósito especial
  • Material de la carrera
    Latón
  • Capacidad de carga estática radial
    63000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 300 °F
  • Serie
    LS
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781711483909
  • Peso
    1.31 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo