Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteEsférico
- Diámetro interno1.1900 pulg.
- Diámetro exterior2.6300 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación6 °
- Material del anillo exteriorAcero al carbono
- Material del anillo interiorLatón
- Ancho del anillo interior1.25 pulg.
- Material del revestimientoLatón
- Diámetro de la bola2 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.0000 pulg.
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Ancho general1.2500 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga estática radial63000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 A 300 °F
- SerieHeim®
- Número de Upc del fabricante637400158033
- UPC_NO637400158033
- AplicaciónAplicaciones de horquilla, puntos de pivote
- Peso1.27 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación