Descripción general
Descripción del fabricante
FLBG-19 BRG ESFÉRICA
Especificaciones
- Tipo de cojineteEsférico
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Diámetro exterior2.6300 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación6 °
- Material del anillo exteriorAcero al carbono
- Material del anillo interiorBronce
- Ancho del anillo interior1.25 pulg.
- Material del revestimientoLatón
- Diámetro de la bola2 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.0000 pulg.
- Material de la bolaAcero al carbono
- GradoPrecisión
- Ancho general1.2500 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga estática radial63000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo 250 °F
- SerieSpherco®
- Número de Upc del fabricante637400182458
- UPC_NO637400182458
- Peso1.27 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad