Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del anillo exteriorAcero
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Ancho del anillo interior1-1/2 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.2500 pulg.
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial98000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- Peso2.38 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos