Motion
LS24
Cojinete esférico RBC Heim - Serie LS, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00099981
No. Fabricante LS24
Precio598.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete esférico RBC Heim - Serie LS, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00099981
No. Fabricante LS24
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
Precio598.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LS 24 BRG ESFÉRICA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Esférico
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    5 °
  • Material del anillo exterior
    Acero al carbono
  • Material del anillo interior
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    1.5000 pulg.
  • Material del revestimiento
    Latón
  • Diámetro de la bola
    2.500 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.2500 pulg.
  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    98000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 A 300 °F
  • Serie
    Heim®
  • Número de Upc del fabricante
    637400052508
  • UPC_NO
    637400052508
  • Aplicación
    Aplicaciones de horquilla, puntos de pivote
  • Peso
    2.38 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo