Motion
LS-30
Cojinete plano esférico - Orificio de 1.8750 in, diámetro exterior de 4.0000 in, ancho de anillo interior de 1-5/8 in, abierto
Artículo MI #00099984
No. Fabricante LS-30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 1.8750 in, diámetro exterior de 4.0000 in, ancho de anillo interior de 1-5/8 in, abierto
Artículo MI #00099984
No. Fabricante LS-30
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
LS 30 BRG ESFÉRICA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo exterior
    Cadmio
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    1.6250 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.3130 pulg.
  • Grado
    Propósito especial
  • Material de la carrera
    Latón
  • Capacidad de carga estática radial
    123000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 300 °F
  • Serie
    LS
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781711483923
  • Peso
    3.81 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo