Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteEsférico
- Diámetro interno1.8800 pulg.
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación5 °
- Material del anillo exteriorAcero al carbono
- Ancho del anillo interior1.625 pulg.
- Material del revestimientoLatón
- Diámetro de la bola3.000 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.3130 pulg.
- Ancho general1.6250 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga estática radial123500 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo 250 °F
- SerieSpherco®
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400175566
- UPC_NO637400175566
- Peso3.75 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos