Motion
LSS-2
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.1563 in, diámetro exterior de 0.4687 in, ancho de anillo interior de 1/4 in
Artículo MI #00099988
No. Fabricante LSS-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.1563 in, diámetro exterior de 0.4687 in, ancho de anillo interior de 1/4 in
Artículo MI #00099988
No. Fabricante LSS-2
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
LSS 2 BRG ESFÉRICA

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.1563 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.4687 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1/4 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.1875 pulg.
  • Peso
    0.01 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo