Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteEsférico
- Diámetro interno0.1700 pulg.
- Diámetro exterior0.4700 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación8.5 °
- Material del anillo exteriorAcero aleado 4130 o 4340
- Material del anillo interiorBronce de aluminio
- Ancho del anillo interior0.2500 pulg.
- Material del revestimientoBronce de aluminio
- Diámetro de la bola0.343 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.1870 pulg.
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Ancho general0.2500 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga estática radial2000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 A 300 °F
- SerieHeim®
- Número de Upc del fabricante637400157920
- UPC_NO637400157920
- AplicaciónAplicaciones de horquilla, puntos de pivote
- Peso0.01 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación