Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1/2-20
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoEconomía/Propósito general
- Ángulo de desalineación20 °
- Tipo de roscaUNF-3A-LH
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial8338 lbf
- Diámetro de la cabeza1.3120 pulg.
- Anchura del cabezal0.4530 pulg.
- Diámetro de la bola0.9375 pulg.
- Altura total3.0940 pulg.
- SerieCB
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029020254
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.24 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1/2-20