Descripción general
- Construcción comercial de dos piezas tratadas térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de acero de aleación chapada Roscas macho externas izquierdas
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#1/2-20
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoComercial
- Ángulo de desalineación6
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Material de la carreraTEFLON
- Capacidad de carga estática radial9000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- Diámetro de la cabeza1.3120 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Anchura del cabezal0.5000 pulg.
- SerieCFM
- Número de catálogo del fabricanteCFML 8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288725664
- UPC_NO662288725664
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso0.67 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1/2-20