Motion
CM-8Z
Extremo de varilla esférica derecha roscada macho - Calidad: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20, accesorio Zerk
Artículo MI #00100001
No. Fabricante CM-8Z
Precio39.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica derecha roscada macho - Calidad: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20, accesorio Zerk
Artículo MI #00100001
No. Fabricante CM-8Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$39.57/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CM-8Z EXTREMO DE VARILLA MACHO CON ZERK
  • Cuerpo de acero al carbono, revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • Bola de acero sinterizado, tratada térmicamente, impregnada en aceite
  • El sufijo Z designa el engrasador tipo Zerk
  • El sufijo en blanco indica que no hay engrasador

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1/2-20
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Economía/Propósito general
  • Ángulo de desalineación
    20 o
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Ninguna
  • Diámetro de la cabeza
    1.3120 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4530 pulg.
  • Altura total
    3.0940 pulg.
  • Serie
    CM
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029021459
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.24 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo