Motion
CFM 8N
1480801000 Extremo de varilla derecha roscada macho - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00100004
No. Fabricante CFM 8N
Precio59.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1480801000 Extremo de varilla derecha roscada macho - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00100004
No. Fabricante CFM 8N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$59.57/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CFM 8N
  • Construcción comercial de dos piezas tratadas térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de aleación de acero chapado Roscas externas macho

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    #1/2-20
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Comercial
  • Ángulo de desalineación
    6
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Material de la carrera
    Ninguna
  • Capacidad de carga estática radial
    9000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.3120 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Anchura del cabezal
    0.5000 pulg.
  • Serie
    CFM
  • Número de catálogo del fabricante
    CFM 8N
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288725077
  • UPC_NO
    662288725077
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    0.25 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo