Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.6563 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del anillo exteriorAcero
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Ancho del anillo interior0.343 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.2500 pulg.
- Capacidad de carga estática radial8400 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos