Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.5000-20
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoCapacidad adicional comercial
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasa13 mm
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial9500 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Diámetro de la cabeza1.3120 pulg.
- Anchura del cabezal0.500 pulg.
- Diámetro de la bola0.937 pulg.
- Altura total3.0940 pulg.
- SerieHeim®
- Número de Upc del fabricante637400158361
- UPC_NO637400158361
- Peso0.24 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1/2-20
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación