Motion
LSS-5
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.3125 in, diámetro exterior de 0.7500 in, ancho de anillo interior de 3/8 in, abierto
Artículo MI #00100015
No. Fabricante LSS-5
Precio198.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.3125 in, diámetro exterior de 0.7500 in, ancho de anillo interior de 3/8 in, abierto
Artículo MI #00100015
No. Fabricante LSS-5
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
Su precio$198.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LSS 5 BRG ESFÉRICA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Material del anillo interior
    S.A.E. 52100 Acero tratado térmicamente cromado
  • Ancho del anillo interior
    0.3750 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.2810 pulg.
  • Grado
    Propósito especial
  • Capacidad de carga estática radial
    11600 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 300 °F
  • Serie
    LSS
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781711483961
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo