Motion
LSS-6
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.3750 in, diámetro exterior de 0.8125 in, ancho de anillo interior de 0.406 in, abierto
Artículo MI #00100019
No. Fabricante LSS-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.3750 in, diámetro exterior de 0.8125 in, ancho de anillo interior de 0.406 in, abierto
Artículo MI #00100019
No. Fabricante LSS-6

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
LSS 6 BRG ESFÉRICA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8125 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    0.406 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.3120 pulg.
  • Capacidad de carga estática radial
    15600 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +300 °F
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo