Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.6250-18
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoCapacidad adicional comercial
- Tipo de roscaUNF-3B
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Recubrimiento de acabadoCadmio
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial10000 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Diámetro de la cabeza1.5000 pulg.
- Anchura del cabezal0.562 pulg.
- Diámetro de la bola1.125 pulg.
- Altura total3.2500 pulg.
- SerieSpherco®
- Número de Upc del fabricante637400180492
- UPC_NO637400180492
- Peso0.41 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/8-18