Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteEsférico
- Diámetro interno0.5600 pulg.
- Diámetro exterior1.0900 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación7.5 °
- Material del anillo exteriorAcero aleado 4130 o 4340
- Ancho del anillo interior0.5620 pulg.
- Material del revestimientoBronce de aluminio
- Diámetro de la bola0.875 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.4370 pulg.
- Ancho general0.5620 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga estática radial14000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo 250 °F
- SerieSpherco®
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400182960
- UPC_NO637400182960
- Peso0.09 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos