Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteEsférico
- Diámetro interno0.6300 pulg.
- Diámetro exterior1.1900 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación7 °
- Material del anillo exteriorAcero aleado 4130 o 4340
- Ancho del anillo interior0.625 pulg.
- Material del revestimientoBronce de aluminio
- Diámetro de la bola0.968 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.5000 pulg.
- Ancho general0.6250 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga estática radial17700 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo 250 °F
- SerieSpherco®
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400182854
- UPC_NO637400182854
- AplicaciónExtremos de cilindro hidráulico, varillas, conjuntos de pasador King, extremos de horquilla, conjuntos de amortiguador, extremos de barra de acoplamiento
- Peso0.12 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos