Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteEsférico
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.4400 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación7 °
- Material del anillo exteriorAcero aleado 4130 o 4340
- Ancho del anillo interior0.7500 pulg.
- Material del revestimientoBronce de aluminio
- Diámetro de la bola1.187 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.5930 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga estática radial25750 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo 250 °F
- SerieSpherco®
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400182861
- UPC_NO637400182861
- Peso0.21 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos