Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Diámetro exterior1.5625 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del anillo exteriorAcero
- Material del anillo interiorS.A.E. 52100 Acero tratado térmicamente cromado
- Ancho del anillo interior0.8750 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.7030 pulg.
- GradoPropósito especial
- Capacidad de carga estática radial86000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 300 °F
- SerieLSS
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781711484036
- Peso0.25 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos