Motion
CFML 10
1581000000 Extremo roscado macho de la varilla izquierda - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8-18 pulg., sin accesorio
Artículo MI #00100074
No. Fabricante CFML 10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1581000000 Extremo roscado macho de la varilla izquierda - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8-18 pulg., sin accesorio
Artículo MI #00100074
No. Fabricante CFML 10

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CFML 10
  • Construcción comercial de dos piezas tratadas térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de acero de aleación chapada Roscas macho externas izquierdas

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    #5/8-18
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Comercial
  • Ángulo de desalineación
    8
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Material de la carrera
    Ninguna
  • Capacidad de carga estática radial
    10000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.5000 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Anchura del cabezal
    0.5620 pulg.
  • Serie
    CFM
  • Número de catálogo del fabricante
    CFML 10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288725701
  • UPC_NO
    662288725701
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    0.36 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo