Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.6250-18
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoCapacidad adicional comercial
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasa14 mm
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial10000 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Diámetro de la cabeza1.5000 pulg.
- Anchura del cabezal0.562 pulg.
- Diámetro de la bola1.125 pulg.
- Altura total3.3750 pulg.
- SerieSpherco®
- Número de Upc del fabricante637400181109
- UPC_NO637400181109
- Peso0.4 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/8-18