Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno0.1875 pulg.
- Diámetro exterior0.5625 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación11.5 °
- Material del anillo exteriorBronce de aluminio
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Ancho del anillo interior0.281 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.2180 pulg.
- GradoPrecisión
- Capacidad de carga estática radial2700 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- Peso0.01 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos