Descripción general
- Ranura de carrera de dos piezas de bronce cromado con tratamiento térmico de precisión y orificio de lubricación en carrera
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno0.1900 pulg.
- Diámetro exterior0.5625 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación11.5 °
- Material del anillo exteriorBronce de aluminio
- Material del anillo interiorAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Ancho del anillo interior0.2810 pulg.
- Diámetro de la bola0.4060 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.2180 pulg.
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- GradoPrecisión
- Material de la carreraBronce de aluminio
- Capacidad de carga estática radial2750 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- SerieSBG
- Número de catálogo del fabricanteSBG 3
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662288721918
- UPC_NO662288721918
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos