Descripción general
- Cuerpo de acero al carbono, revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Bola de acero sinterizado, tratada térmicamente, impregnada en aceite
- El sufijo Z designa el engrasador tipo Zerk
- El sufijo en blanco indica que no hay engrasador
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango5/8-18
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoEconomía/Propósito general
- Ángulo de desalineación26 °
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial9713 lbf
- Diámetro de la cabeza1.5000 pulg.
- Anchura del cabezal0.4840 pulg.
- Diámetro de la bola1.1250 pulg.
- Altura total3.3750 pulg.
- SerieCM
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029021145
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.36 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/8-18