Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación12 °
- Material del anillo exteriorBronce de aluminio
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Ancho del anillo interior3/8 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.2810 pulg.
- GradoPrecisión
- Capacidad de carga estática radial5800 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos