Motion
CFML10N
Rodamiento de extremo de varilla Spherco RBC - Serie estándar CFM, macho, 2 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00100114
No. Fabricante CFML10N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de extremo de varilla Spherco RBC - Serie estándar CFM, macho, 2 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00100114
No. Fabricante CFML10N
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CFML 10 EXTREMO DE LA VARILLA N

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    .6250-18
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Capacidad adicional comercial
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    14 mm
  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    10000 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.562 pulg.
  • Diámetro de la bola
    1.125 pulg.
  • Altura total
    3.3750 pulg.
  • Serie
    Spherco®
  • Número de Upc del fabricante
    637400180928
  • UPC_NO
    637400180928
  • Peso
    0.4 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo